{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Opakowanie | karton | |
| Powierzchnia pomiarowa | kształt zaokrąglony | |
| Odczyt | 0,001 cale | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Podziałka noniusza mm/cale | tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 160-105 | |
| EAN / GTIN | 4946368024288 | |
| Numer producenta | 160-105 | |
| Numer L | L40010 7552 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |