Zestaw ręcznych giętarek do rur 6–18 mm

Nr art.: 1589857
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 6 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 18 mm
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Maks. grubość ścianki 2 mm
Materiał Aluminium
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1589857
EAN / GTIN 4017981278607
Numer producenta 1589857
Numer L L60160 162
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wymiary od 6 do 18 Ø, do 180°
Obszary zastosowania:
Rury precyzyjne ze stali EN 10305-3 (DIN 2394)
Rury hydrauliczne EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości ścianek od 1,0 do 2,0 mm
Rury wielowarstwowe do 16 mm
Elastyczne rury ze stali nierdzewnej o grubości ścianek od 1,0 do 1,5 mm
Z 8 matrycami do gięcia wykonanymi z aluminium o wysokiej wytrzymałości, przeznaczonymi do rur o Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Do zamocowania w imadle

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie