Podkładka dociskowa 14–17 mm, wzmocniona

Nr art.: 1585509
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 14 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1585509
EAN / GTIN 4017981245784
Numer producenta 1585509
Numer L L60160 4114
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Formy do gięcia nr Potrzebne są numery od 245806 do 245822
Do rur metrycznych

Cecha szcz.:

  • Średnica rury (min./maks.) [mm]: 14-17
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie