Szkło płaskie, 25 mm

Nr art.: 157-105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Optical flat

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 157-105
EAN / GTIN 4946368023779
Numer producenta 157-105
Numer L L40010 5307
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te szklane liniały służą do sprawdzania mikrometrów z ramieniem i innych przyrządów pomiarowych. Szklane panele oferują następujące zalety: Kolory interferencyjne pozwalają ocenić równoległość i płaskość powierzchni pomiarowych mikrometrów suwakowych.

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 30 mm
  • Płaskość: 0,1 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,1 X 0,075 X 0,035 M
  • Model: OP50-1/25.00MM
  • równoległość: 0,2 µm