Open end fitting 28 Z 55 mm

Nr art.: 1565389
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wymiar 75 mm
Średnica zewnętrzna 28 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 55 mm
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 118,5 mm
Zestaw nie
Napęd Gniazdo czopowe
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1565389
EAN / GTIN 4002805925546
Numer producenta 1565389
Numer L L60160 1268
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated
  • With catch retention
  • Special sizes available on request

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive mount, journal Ø: 28 mm
  • Head height 2 [mm]: 24,5 mm
  • Head width 2 [mm]: 118,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Stitch size [metric]: 75,0 mm
  • Total width [mm]: 118,5 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 55