Compact cyl., double-acting, Piston Ø 20, Stroke 90,M5,ISO21287

Nr art.: 155359
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Serie ACE
Oznaczenie producenta ISO 21287; Kompaktzylinder
Ciśnienie znamionowe 10 bar
Długość skoku 90 mm
Temperatura otoczenia 70 °C
Średnica cylindra 20 mm
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 155359
EAN / GTIN 4047322617376
Numer producenta 155359
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Compact cyl.ISO 21287, double-acting, female piston rod, magnet, PistonØ20, Stroke90, M5, Work.press.max.10bar, Temp.-20°C to 70°C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 90 mm
  • Standard: to ISO 21287
  • Pipe: Aluminium profile tube with T-slots, anodised
  • Series: Series ACE
  • Piston: Aluminium
  • Magnet: with magnet
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 20 mm
  • Connection: M5
  • piston rod: S45C steel, hard chrome-plated
  • sealing material: NBR
  • Piston rods IG: M6x1.0
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Threaded piston rod: Internal thread on the piston rod
  • Maximum temperature range: 70 °C
  • Temperature range min.: -20 °C