{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Długość szczęk | 51 mm | |
| Szerokość szczęk | 16,5 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Masa całkowita | 160 g |
| Numer artykułu | 1552090 | |
| EAN / GTIN | 4010886815991 | |
| Numer producenta | 1552090 | |
| Numer L | L60160 745 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |