{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Klasa, EN ISO 20471 | 1 | |
| Kolor | niebieskie; żółty | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; wodoodporny | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 20471 |
| Numer artykułu | 155118118933C62 | |
| EAN / GTIN | 7330509538289 | |
| Numer producenta | 155118118933C62 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |