Hexagon socket key, extra long

Nr art.: 1543377
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Długość grotu 114,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita L 114,5 mm
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1543377
EAN / GTIN 4010886815779
Numer producenta 1543377
Numer L L60160 4257
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Chrome vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length 2: 20,5 mm
  • Blade length: 114,5 mm
  • Blade shape: Hexagonal
  • Cap rotatable: no
  • Design low spark: no
  • Handle available: no
  • Impact cap: no
  • Material: 61CrSiV5
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • Total length [mm]: 114,5 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [AF]: 3/32″