Prybar set

Nr art.: 1525476
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Rodzaj produktu Łom
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1525476
EAN / GTIN 4010883101059
Numer producenta 1525476
Numer L L60160 2014
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hardened along the full length
  • With plastic handle
  • Very robust and resilient
  • Packed in cardboard box

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: PVC
  • Material: 59CrV4
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no