Stud screw inserter

Nr art.: 1523198
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Extractor tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1523198
EAN / GTIN 4017981317320
Numer producenta 1523198
Numer L L60160 3448
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For the fast and easy insertion and removal of studs, bolts, etc.
  • With hexagon drive

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Output size Hanger bolts: M8
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 22 mm
  • Total length [mm]: 73 mm
  • Total width [mm]: 22 mm
  • VDE certified: no