Panelled end platform cart

Nr art.: 1520
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane nie
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 2
Z powierzchnią ładunkową zak
Wysokość krawędzi 500 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 228 mm
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 500
Szerokość łącznie 509 mm
Głębokość całkowita 1 030 mm
Wysokość całkowita 948 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1520
EAN / GTIN 4017976015200
Numer producenta 1520
Numer L L90080 1376
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Steel tube and profile steel welded, powder coated RAL 5007, platform made of derived timber material board, surface beech grain. 2 end panels made of wire mesh 50 x 50 x 4 mm, panels 500 mm high. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 850
  • Usable surface width (mm): 500
  • Loading surface height (mm): 228
  • Overall length (mm): 1030
  • Total width (mm): 509
  • Total height (mm): 948
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40