Vogn med paneler i endeplade

Art.-nr.: 1520
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Sammenklappelig nej
Med skubbegreb ja
Antal greb 2
Med læsseflade ja
Højde, kant 500 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 500 mm
Dybde, læsseflade 850 mm
Højde, læsseflade 228 mm
Nyttebredde 500 mm
Nyttedybde 850 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 500
Bredde i alt 509 mm
Dybde, i alt 1.030 mm
Højde i alt 948 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1520
EAN/GTIN 4017976015200
Producentnummer 1520
L-nummer L90080 1376
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret RAL 5007, platform af træ, bøg finish. 2 endevægge af trådnet 50 x 50 x 4 mm, vægge 500 mm høje. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Effektiv længde (mm): 850
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 500
  • Højde på læsseflade (mm): 228
  • længde i alt (mm): 1030
  • Samlet bredde (mm): 509
  • Samlet højde (mm): 948
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 40