Screwdriver bit socket set 3/8″ 7 pcs TX T20-50

Nr art.: 1509926
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1509926
EAN / GTIN 4010886814970
Numer producenta 1509926
Numer L L60160 3495
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • In plastic case
  • Dimensions: 200 x 120 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/8″
  • Drive adaptor, square [metric]: 10,0 mm
  • REACH registration available: no
  • Total depth [mm]: 38 mm
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Total width [mm]: 120 mm
  • VDE certified: no