Okrawacze ręczne 90°, ⌀ zewnętrzna: 12,4mm

Nr art.: 150400 12,4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
669 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 12,4 mm
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,8 mm
długość całkowita 134 mm
długość uchwytu 100 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150400 12,4
EAN / GTIN 4045197087072
Numer producenta 150400 12,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trójostrzowy pogłębiacz stożkowy z poręcznym uchwytem z tworzywa sztucznego. Dobrze leżący w dłoni chwyt z wyjątkowo odpornego na obciążenia dynamiczne polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.

Wskazówka:

Do dokładnego okrawania i pogłębiania otworów,
zwłaszcza do prac montażowych.
Inne okrawacze ręczne - zob. grupa 83.