{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 335 D | |
| Powłoka | TiN | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 63 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Do średnicy otworu d | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw f | 0,35 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG-MKB4 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Wielkość uchwytu | 4 | |
| Długość chwytu LS | 124 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Präzisions-Kegelsenker | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 16 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Długość rowków mocujących Lc | 30,7 mm | |
| Długość stożka | 23,5 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-TIN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 62,5 mm | |
| Masa | 1 000 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Litera określająca kształt numer normy | D | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Posuw w | stal < 500 N/mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 150396 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197087065 | |
| Numer producenta | 150396 63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |