Přesný kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější ⌀ Dc: 63mm

Artiklové číslo: 150396 63
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
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 335 D
Povlak TiN
Průměr břitu, max. Dc max. 63 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Pro průměry otvorů d 16 mm
Celková délka L 180 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,35 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa HOG-MKB4
Suché obrábění omezené použití
Velikost upínače 4
Délka stopky LS 124 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Präzisions-Kegelsenker
Průměr břitu, min. Dc min. 16 mm
Konfigurovatelný ne
Délka třískové drážky Lc 30,7 mm
Délka kuželu 23,5 mm
Směr šroubovice pravý
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-TIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 62,5 mm
Hmotnost 1 000 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy D
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v ocel < 500 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150396 63
EAN / GTIN 4045197087065
Číslo výrobce 150396 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
CuZn
N
80
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky radiálně podbroušeny. Třískové prostory do velikosti 31 broušeny z masivu. Řezný úhel na čele zubu se mění dle průměru záhlubníku tak, aby byla v každé poloze řezu tříska optimálně tvarována. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny.
Přesný kuželový záhlubník pro podstatně vyšší výkon.

Poznámka:

Bit kuželového záhlubníku se stopkou 6,3 mm (1/4 palce) viz skupina 67.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.