Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, AlTiCN, ⌀ zewn. Dc: 8,3mm

Nr art.: 150389 8,3
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
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 335 C
Powłoka wersja powlekana
Maks. średnica skrawania Dc max. 8,3 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 2 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 39,32 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Min. średnica skrawania Dc min. 2 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość stożka 3 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 20 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Nazwa produktu (typ) INOX
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 25 mm
Długość użytkowa L1 25 mm
Długość funkcjonalna 3 mm
Masa 15 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150389 8,3
EAN / GTIN 4062406073251
Numer producenta 150389 8,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
53
aluminium (dające krótki wiór)
N
40
Al > 10% Si:
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
42
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
Specjalna geometria z nierówną podziałką i dostosowanym przygotowaniem ostrzy.
Nowatorska powłoka AlTiCN, przystosowana specjalnie do stali nierdzewnych.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.