{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Povlak | AlTiCN | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 8,3 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupně | |
| Pro průměry otvorů d | 2 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Velikost upínače | 6 | |
| Délka stopky LS | 39,32 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 2 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka třískové drážky Lc | 4 mm | |
| Délka kuželu | 3 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Dělení řezných hran zahloubení | Nestejné | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 25 mm | |
| Funkční délka | 3 mm | |
| Hmotnost | 15 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Posuv v | INOX < 900 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150389 8,3 | |
| EAN / GTIN | 4062406073251 | |
| Číslo výrobce | 150389 8,3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |