Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150379, w kasecie, 90° 6

Nr art.: 150385 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba pogłębiaczy 6
powłoka TiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS E
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150385 6
EAN / GTIN 4045197445810

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych w kasecie.
Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.
Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu stożkowym precyzyjnym: wielk. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne