Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, TiCN, ⌀ zewn. Dc: 19mm

Nr art.: 150379 19

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150379 19
EAN / GTIN 4045197444790
Numer producenta 150379 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Al > 10% Si:
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
34
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
32
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
14
CuZn
N
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.