Přesný kuželový záhlubník, velmi dlouhý 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 6,3mm

Artiklové číslo: 150372 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Třída tolerance upínače h$09
Průměr stopky DS 5 mm
Délka stopky LS 146,7 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 1,5 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 6,3 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Pro průměry otvorů d 2 mm
Délka upínací drážky Lc 5,3 mm
Délka kuželu 2,4 mm
Počet břitů Z 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 126 mm
Užitná délka L1 126 mm
Celková délka L 154 mm
Funkční délka 126 mm
Hmotnost 22 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150372 6,3
EAN / GTIN 4045197086150
Číslo výrobce 150372 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi než dle DIN335-C s extra dlouhou válcovou stopkou.