GARANT MasterSteelHT Kegelsenker-Satz Nr. 150350 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 5

Artikel-Nr.: 150354 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 335 C
Beschichtung TiAlN
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
Anzahl Schneiden Z 3
Anzahl Teile 5 St.
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h9
Öl bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Konfigurierbar nein
Führungszapfen ohne Führungszapfen
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Formbuchstabe Normnummer C
Bearbeitungsverfahren Profilsenken (SPR)
Farbring rot
Produktart Kegelsenker
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150354 5
EAN / GTIN 4067263125570
Herstellernummer 150354 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stahl < 500 N/mm²
P
42
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
19
Stahl < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze in Kassette. Praktisch für Montage und Werkstatt.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Hinweis:

Kassette leer für 5 Senker siehe Nr. 150368 5 Warengruppe 15.