Set de teşitoare de precizie cu 3 suprafeţe de prindere Cod 150132 cu cutie 90°, TiAlN, Număr de teşitoare: 5

Cod articol.: 150303 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire TiAlN
Unghi, prima etapă 90 grad
Număr de tăişuri Z 3
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Denumirea producătorului 150132
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Diviziunea tăişului lamatorului Foarte inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Inel colorat verde
Tip produs Teșitor
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 150303 5
EAN / GTIN 4045197912107
Număr producător 150303 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Zencuitor de precizie nr. 150132. Toate zencuitoarele cu 3 suprafeţe de prindere în plus pe tijă pentru utilizarea în mandrina cu 3 fălci.
Toate teşitoarele au 3 tăişuri. Geometrie specială cu dantură divizată extrem de inegal şi tăişuri ascuţite. Detalonate radial. Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid. Strat de acoperire nou special TiAlN pentru durabilitate ridicată. Teşitor de precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.

Avantaj:

Funcţionare silenţioasă în timpul întregului proces de teşire. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie conic pentru realizarea de teşituri exacte şi rotunde, la 90°.

Conţinut:

câte 1 teşitor: Ref. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Livrare:

Set de 5 teşitoare de precizie cu cutie circulară.