Precyzyjne pogłębiacze stożkowe z zmienną podziałką i z chwytem trójkątnym 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 4,3mm

Nr art.: 150132 4,3
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
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówna
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 4,3 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówna
Liczba ostrzy Z 3
Norma DIN 335 C
chwyt Trzy powierzchnie mocujące z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 1,3 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,08 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150132 4,3
EAN / GTIN 4045197741905
Numer producenta 150132 4,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
75
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z 3 zębami. Specjalna geometria ze szczególnie zmienną podziałkąi odpowiednio skonstruowanymi ostrzami. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa,specjalna powłoka TiAINzapewnia długą trwałość.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zaleta:

Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność przy optymalnej trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.