Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 19mm

Nr art.: 150130 19
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
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Maks. średnica skrawania Dc max. 19 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 3,5 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 46 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Min. średnica skrawania Dc min. 3,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 11 mm
Długość stożka 7,75 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Podziałka ostrzy pogłębiacza Skrajnie nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 17 mm
Długość użytkowa L1 17 mm
Długość funkcjonalna 63 mm
Masa 41 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150130 19
EAN / GTIN 4045197741875
Numer producenta 150130 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
75
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z 3 zębami. Specjalna geometria ze szczególnie zmienną podziałkąi odpowiednio skonstruowanymi ostrzami. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, specjalna powłoka TiAIN zapewnia długą trwałość.
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zaleta:

Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność przy optymalnej trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.