{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 19 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150130 19 | |
EAN / GTIN | 4045197741875 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° 19 mm
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
50,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
32,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
⌀ ext. | 19 | 19 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,18 | 0,14 |