Śruba pomiarowa do montażu wbudowanego,

Nr art.: 150-821
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
Średnica trzpienia mocującego 10 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 65 mm
Szerokość łącznie 7 mm
Wysokość całkowita 1 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150-821
EAN / GTIN 4946368022185
Numer producenta 150-821
Numer L L40010 196
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to standardowa śruba pomiarowa do montażu wpuszczanego o średniej wielkości, która zapewnia następujące korzyści: Cylindryczny trzpień mocujący oraz płaska lub sferyczna powierzchnia pomiarowa. Z powierzchnią pomiarową pokrytą węglikiem spiekanym.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Właściwości: Skala odwrócona
  • Trzpień chwytowy: Prosta
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,065 X 0,007 X 0,001 M
  • Zakres pomiarowy: 0-25
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Z węglikami spiekanymi
  • Chwyt ∅: 10
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with spanner 301336