Śruba pomiarowa do montażu wpuszczanego,

Nr art.: 150-190
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Micrometer head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150-190
EAN / GTIN 4946368021874
Numer producenta 150-190
Numer L L40010 3310
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to standardowa śruba pomiarowa do montażu wpuszczanego o średniej wielkości, która zapewnia następujące korzyści: Cylindryczny trzpień mocujący oraz płaska lub sferyczna powierzchnia pomiarowa. Z powierzchnią pomiarową pokrytą węglikiem spiekanym.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Właściwości: Podziałka skali 0,001 mm
  • Trzpień chwytowy: Prosta
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,13 X 0,034 X 0,03 M
  • Zakres pomiarowy: 0-25
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Z węglikami spiekanymi
  • Chwyt ∅: 10
  • podziałka skali: 0,001 mm
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with spanner 301336