{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 60 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 40 % | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rozmiar DE | C52 | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 250 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Szorty | |
| Rodzaj | męska | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak |
| Numer artykułu | 149913309699C52 | |
| EAN / GTIN | 7330509684160 | |
| Numer producenta | 149913309699C52 | |
| Numer L | L00980 3971 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |