Przedłużki, □ wewnętrzny i zewnętrzny: 2,7mm

Nr art.: 149400 2,7
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
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

□ wewnętrzny i zewnętrzny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne; Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 2,7 mm; 2,7 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M3
Maks. rozmiar gwintownika D1 M3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 80 mm
Średnica zewnętrzna łącznie 7 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana; niklowane
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 149400 2,7
EAN / GTIN 4045197857248
Numer producenta 149400 2,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i niklowane. Jednakowy czworokąt zewnętrzny i wewnętrzny.

Zastosowanie:

Do przedłużania krótkich gwintowników (np. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rozwiertaków ręcznych i innych narzędzi z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Przedłużki do gwintowników maszynowych z chwytem wg DIN371/374/376, zob. nr 338400.