• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga, □ Interno ed esterno: 2,7mm

Codice art.: 149400 2,7
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
240 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

□ Interno ed esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 377

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

□ Interno ed esterno 2,7 mm
Norma DIN 377
Per maschi a filettare metriche DIN 352 M3
⌀ D 7 mm
Lunghezza complessiva 80 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149400 2,7
EAN / GTIN 4045197857248
Codice del produttore 149400 2,7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprate e nichelate. Quadro esterno e interno di uguali dimensioni.

Uso:

Per prolungare maschi con esecuzione corta (per es. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alesatori a mano e altri utensili con codolo a sezione quadra.

Nota:

Prolunghe per maschi a macchina con codolo, per esempio a norma DIN 371 / 374 / 376, vedi n. art. 338400.