Przedłużki, □ wewnętrzny i zewnętrzny: 2,1mm

Nr art.: 149400 2,1
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
111 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

□ wewnętrzny i zewnętrzny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 377

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar wewnętrzny i zewnętrzny □ 2,1 mm
Norma DIN 377
do gwintowników metrycznych DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
długość całkowita 60 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 149400 2,1
EAN / GTIN 4045197857224
Numer producenta 149400 2,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i niklowane. Jednakowy czworokąt zewnętrzny i wewnętrzny.

Zastosowanie:

Do przedłużania krótkich gwintowników (np. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rozwiertaków ręcznych i innych narzędzi z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Przedłużki do gwintowników maszynowych z chwytem wg DIN371/374/376, zob. nr 338400.