2/2-way solenoid valve NO, directly operated, 230 V, PN 0-5 bar

Nr art.: 148558
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 148558
EAN / GTIN 4047322802970
Numer producenta 148558
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-way solenoid valve, Brass, NO, directly operated, 230 V, 50 Hz, Medium temp. -10 °C - 80 °C, G 1/8, PN 0 - 5 bar, NBR