Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 8

Nr art.: 148350 8
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pokrętła nastawne
Norma DIN 1814
Materiał stal
Do rozwiertaka ręcznego o min. średnicy wg DIN 206 20 mm
Do rozwiertaka ręcznego o maks. średnicy wg DIN 206 50 mm
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M25
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M68
Zakres mocowania prętów czworokątnych od 14,5 mm
Zakres mocowania prętów czworokątnych do 40 mm
Długość 1 258 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148350 8
EAN / GTIN 4067263462934
Numer producenta 148350 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.
Wersja wzmocniona. Wszystkie wymiary z wysokiej jakości obudową ze stali i uchwytami stalowymi o pełnym przekroju; zoptymalizowane mechaniczne elementy mocujące.