Śruba pomiarowa do montażu wpuszczanego,

Nr art.: 148-204
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Micrometer head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-204
EAN / GTIN 4946368020808
Numer producenta 148-204
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te bardzo małe śruby pomiarowe do montażu wbudowanego można łatwo zintegrować z maszynami i zapewniają one następujące korzyści: Cylindryczny trzon mocujący i płaski koniec wrzeciona. Hartowany metal na powierzchni pomiarowej.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Nakrętka mocująca
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,00025″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Zakres pomiarowy: 0-0,25
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana (>60 HRC)
  • Chwyt ∅: 0,25 cale
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Grubość elementu mocującego – nakrętka mocująca: 4
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a paper box