Śruba pomiarowa z małym kabłąkiem 1–2″

Nr art.: 147-352
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 147-352
EAN / GTIN 4946368020471
Numer producenta 147-352
Numer L L40010 11712
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr z kabłąkiem o wyjątkowo płaskim kształcie do pomiaru grubości piasty, tulei łożyskowych m.in.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0001″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,17 X 0,09 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 1-2
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: ∅ 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 0,00012 cale
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard