{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rozmiar DE | 48 | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 166 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan |
| Numer artykułu | 145618458699C48 | |
| EAN / GTIN | 7330509617915 | |
| Numer producenta | 145618458699C48 | |
| Numer L | L00980 2017 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |