Mikrometr z dziobkiem pomiarowym do pomi

Nr art.: 145-195
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 145-195
EAN / GTIN 4946368019970
Numer producenta 145-195
Numer L L40010 10602
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr wewnętrzny Digimatic z końcówką pomiarową zapewnia następujące korzyści: Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego. Do ustawienia punktu odniesienia niezbędny jest wzorzec nastawczy (opcjonalny).

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,00035″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,198 X 0,106 X 0,036 M
  • liniał: Bębenek z podziałką i tuleja chromowana, ∅ 18 mm
  • Zakres pomiarowy: 2-3
  • Powierzchnie pomiarowe: Z węglikami spiekanymi
  • nacisk pomiarowy: 1-6
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, skok wrzeciona 0,635 mm
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard is not included