{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 63 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 4 % | |
| Rozmiar DE | C64 | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Guzik; Przycisk; Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Odbija światło; Odporność na zarysowania; Wzmocnione obszary kolan | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 144818329998C64 | |
| EAN / GTIN | 7330509760901 | |
| Numer producenta | 144818329998C64 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |