Frezy do rur 4–32 mm

Nr art.: 1439510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1439510
EAN / GTIN 4017981232012
Numer producenta 1439510
Numer L L60160 2617
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uniwersalne zastosowanie do rur hydraulicznych i precyzyjnych, rur miedzianych oraz innych rur z metali nieżelaznych
Do gratowania wewnątrz i na zewnątrz
elementy z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Wersja: Do gratowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Długość całkowita [mm]: 45 mm
  • Średnica rury (min./maks.) [mm]: 4-32
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie