Klucz pierścieniowo-szczypcowy o profilu UD 7/32″

Nr art.: 1436775
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Długość całkowita L 92 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1436775
EAN / GTIN 4010886805589
Numer producenta 1436775
Numer L L60160 525
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normami DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana
Starannie wykute i fachowo obrobione
Smukła szczelina i wąskie ścianki sprawiają, że klucz jest ogólnie lżejszy
Przeciążenie sygnalizowane jest przez odkształcenie
Pewny uchwyt dzięki wydrążonemu trzonkowi – bardzo ergonomiczny i poręczny
Powłoka zapobiegająca oślepianiu dzięki matowemu chromowaniu
Zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu
Wysoka jakość przemysłowa do intensywnej, długotrwałej eksploatacji

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 14 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 92 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 9,7 mm
  • Szerokość głowicy 2 [mm]: 13,2 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 3,6 mm
  • Wysokość nad głową 2 [mm]: 3,6 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • położenie szczęki 1: 15°
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Profil pierścieniowy: 6-kąt
  • Kąt pierścieniowy: 15°
  • Rozstaw klucza 1 [AF]: 7/32 cala
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie