Mikrometr z ramieniem pomiarowym i końcó

Nr art.: 143-107
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm; 8 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 5 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 10 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±10 µm
Pomiar siły min. 1 N
Pomiar siły maks. 6 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 363 mm
Szerokość łącznie 160 mm
Wysokość całkowita 35 mm
Min. zakres pomiarowy 150 mm
Maks. zakres pomiarowy 175 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 143-107
EAN / GTIN 4946368019772
Numer producenta 143-107
Numer L L40010 7967
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr z końcówkami pomiarowymi został zaprojektowany specjalnie do miejsc trudno dostępnych

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,3 μm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-10 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,363 X 0,16 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 150-175
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 1-6
  • trzpień pomiarowy: ∅ 8 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 5 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard