{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 5 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0,3 µm | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Ostrza pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Dokładność ± | 9 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±9 µm | |
| Pomiar siły min. | 1 N | |
| Pomiar siły maks. | 6 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Szerokość łącznie | 160 mm | |
| Wysokość całkowita | 42 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 125 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Numer artykułu | 143-106 | |
| EAN / GTIN | 4946368019765 | |
| Numer producenta | 143-106 | |
| Numer L | L40010 7869 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |