Garnitura nareznica HSS/E M3-12

Artikl br.: 142735 M3-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 142735 M3-12
EAN / GTIN 4062406240707

Opis

Izvedba:

Garnitura nareznica HSS-E, 7-dijelna (M3−M12) u kutiji.

Sadržaj:

Po 1 nareznica br. 140460 vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi