Dodatkowa opłata za powierzchnię ładunkową z gumową wykładziną z rowkami

Nr art.: 1411
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 100 cm
Szerokość 600 mm
Materiał guma
Powierzchnia rowki
Właściwości Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu maty antypoślizgowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1411
EAN / GTIN 4017976127019
Numer producenta 1411
Numer L L90080 1333
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Powierzchnia ładunkowa wykonana z płyty drewnopochodnej pokrytej przyklejoną gumą o drobnym wzorze. Antypoślizgowe. Chroni delikatne towary podczas transportu. Dodatkowa opłata za każdą standardową powierzchnię ładunkową.

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Materiał powierzchni ładunkowej: Gumka do pisania
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata – nie można kupić pojedynczo