Narzynki HSS 39X2

Nr art.: 141050 39X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M39×2
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 2 mm
⌀ zewnętrzna 75 mm
wysokość 20 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 141050 39X2
EAN / GTIN 4062406222574

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju.
nakrój 1 3/4 zwoju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    MF Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka