{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M21×0,75 | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | EN 22568 | |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok | 0,75 mm | |
| ⌀ zewnętrzna | 45 mm | |
| wysokość | 14 mm | |
| Rodzaj produktu | Narzynki |
| Numer artykułu | 141050 21X0,75 | |
| EAN / GTIN | 4062406222277 | |
| Numer producenta | 141050 21X0,75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |