Mikrometr wewnętrzny, wymienne rurki 2–1

Nr art.: 141-233
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Z przedłużką tak
Ilość przedłużek 5 szt.
Odczyt, cal 0,001 cal
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 2 mm
Maks. zakres pomiarowy 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 141-233
EAN / GTIN 4946368380988
Numer producenta 141-233
Numer L L40010 8262
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr wewnętrzny z wymiennymi prętami oferuje następujące zalety: Wymienne pręty umożliwiają zakres pomiarowy do 1000 mm. Każda rurka przedłużająca jest oznaczona zakresem pomiarowym. Poręczny uchwyt do stosowania w głębokich otworach o zakresie pomiarowym do 300 mm.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 141-133
  • Wymienne wkłady pomiarowe: 5 (2″) mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 × 0,167 × 0,04 m
  • liniał: Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo
  • Zakres pomiarowy: 2-12
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana
  • Zakres regulacji głowicy pomiarowej: 0,5 cale
  • metoda pomiarowa: 2-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,635 mm, z mechanizmem blokującym wrzeciono
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Tulejki przedłużające: 1 (0,5″) mm
  • Calowe/metryczne: cal
  • Akcesoria: Mikrometr wewnętrzny (w zestawie) nr: 141-026

W dostawie:

Including box, extension rods (5 pcs), extension collar, micrometer head 141-026