Mikrometr wewnętrzny, wymienne rurki, 2–

Nr art.: 141-026
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu 2-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 141-026
EAN / GTIN 4946368380964
Numer producenta 141-026
Numer L L40010 14760
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr wewnętrzny z wymiennymi prętami oferuje następujące zalety: Wymienne pręty umożliwiają zakres pomiarowy do 1000 mm. Każda rurka przedłużająca jest oznaczona zakresem pomiarowym. Poręczny uchwyt do stosowania w głębokich otworach o zakresie pomiarowym do 300 mm.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Zakres pomiarowy: 2-2,5
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana
  • Zakres regulacji głowicy pomiarowej: 0,5 cale
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm z blokadą wrzeciona
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Micrometer head only